Beli generator 3000 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  2. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. ADK Generator (Double)
    Mulai

    Rp19.999.900

  4. TSUZUMI Generator Inverter (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp3.499.900

  5. KRISBOW Kompresor Screw
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Kompresor Screw
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
  6. MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Inverter TechSilent
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  7. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  8. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  9. LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Generator Gasoline Welder (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Base models of Lincoln Ranger welder generators include standard receptacles. Upgraded models include GFCI outlets with circuit breakers. Models with point-of-use control include standard receptacles and a point-of-use control cable, which allows the welding operator to adjust the welding parameters at the workpiece without requiring control cables.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171514
    • Circuit Breaker: Yes
    • Color: Red
    • Engine Brand: Kohler
    • Generator Fuel Type: Gasoline
    • Phase: Single-Phase
    • Standards: CSA Certified; ISO 9001
  10. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  11. Taffware Pompa Air Elektrik Diaphragm Pump (Pompa Diafragma)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Pompa Air Elektrik Diaphragm Pump (Pompa Diafragma)
    Deskripsi:
    Pompa ini menggunakan sistem diafragma atau membran yang bekerja bolak-balik untuk menghisap masuk dan mendorong keluar air dalam ruang pompa, dengan daya semburan yang sangat kuat. Gunakan pompa air elektrik dari Taffware ini sekarang juga
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Power (W): 72
    • Dimensions (mm): 165 x 100 x 62
    • Thread Diamater for Hose (mm): 11
    • Electric Current (A): 6
    • Material: Plastik ABS
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 6
    • Pressure (psi): 130
  12. Elemax Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Elemax Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Genset Bensin ELEMAX SHX 1000 memiliki daya 900 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.
    atribut:
    • Voltage Output (V): 220
    • Voltage Regulator: Avr
    • Start Machine: Recoil
    • Frequency (Hz): 50
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Oil Alert System: Yes
    • Phase: 1
    • Power Factor : 1
    • Step Machine: 4 Steps
Daftar Harga generator 3000 Terbaru October 2026
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
ADK Generator (Double)Rp19.999.900
TSUZUMI Generator Inverter (Genset Inverter)Rp3.499.900
KRISBOW Kompresor ScrewRp109.999.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
TSUZUMI Generator Diesel Set TDG Series (Genset Diesel)Rp69.999.900
FIRMAN Generator Gasoline HD Series (Genset Bensin)Rp8.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)